Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 5x12, 8.8, blank, H 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 5x12, 8.8, blank, H 2
DIN 965, Senkschraube, M 5x12, 8.8, blank, H 2
DIN 965, Senkschraube, M 5x12, 8.8, blank, H 2
Artikel-Nr.:
     369-D965AHAA512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D965AHAA512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.