Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 1,6x2, A2, H 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 1,6x2, A2, H 0
DIN 965, Senkschraube, M 1,6x2, A2, H 0
DIN 965, Senkschraube, M 1,6x2, A2, H 0
Artikel-Nr.:
     369-D965BGAA0162
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D965BGAA0162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
2 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
1.6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,03*
€ 116,6557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,32*
€ 115,8108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,74*
€ 111,5506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,42*
€ 108,7898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,28*
€ 91,9632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.