| |
|
| Artikel-Nr.: 369-D965BGAAAB410 Herst.-Nr.: D965BGAAAB410 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 965 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Norm: | DIN 965 | Kraftangriff Typ: | Phillips Kreuzschlitz | Länge: | 10 mm | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 4 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A2 | Größe Kraftangriff: | H 2 | Zusatzbeschichtung: | Precote 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din 965 a2 m4x10, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube din 965 m4, 120965, 220965, 5209659, 5409658, 2209658, 5409657 |
| | |
| |