| |
|
| Artikel-Nr.: 369-D980VAHER10 Herst.-Nr.: D980VAHER10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 980 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Form: | V | Norm: | DIN 980 V | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Material: | Stahl | Durchmesser: | 10 mm | Beschichtung: | verkupfert | Güte: | 8 | Größe Kraftangriff: | SW 17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925, DIN980, Ganzmetallmutter, Ganzmetallmuttern |
| | |
| |