Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9926 Sprengring, 14 mm, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-D9926BFAA14
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D9926BFAA14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9926
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Weitere Informationen:
Normnummer:
9926
Norm:
DIN 9926
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,10*
€ 286,909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,80*
€ 285,362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,00*
€ 272,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,90*
€ 255,731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,90*
€ 233,121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.