Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9926 Sprengring, 18 mm, 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-D9926BFAA18
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D9926BFAA18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9926
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Weitere Informationen:
Normnummer:
9926
Norm:
DIN 9926
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: din 9926 1.4310, din 9926, sprengring rb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0155*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.