Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 20x225, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 20x225, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ
SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 20x225, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ
SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 20x225, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ
SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 20x225, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ
Artikel-Nr.:
     369-E143994KAJAB20225
Hersteller:
     Koelner
Herst.-Nr.:
     172047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4 m20
din en 14399-4
Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.Hinweise: Ersatz DIN 6914.Anwendung: - Stahl-, Hoch-, Tunnel- und Brückenbau- Sicherheitsrelevante Verschraubungen- Vorrangig in gleitfesten VerbindungenBauaufsichtlich zugelassen: Nach DIN EN-14399-1 und DIN 1090Eigenschaften: - festgelegte Verhältnis von Anziehmoment und Vorspannkraft, dadurch hohe Anwendungssicherheit- Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 (mit großer Schlüsselweite)- Bei gleichem Kraftschluss werden weniger Schrauben benötigt oder kleinere HV-Schrauben- Kennzeichnung für genaue Rückverfolgung der Bauteile- Komplette Garnitur nur von einem HerstellerMontageanweisung: - Zwei wichtige Verfahren zur Erreichung einer definierten Vorspannkraft1. Modifizierte Drehmomentverfahren nach EN 1993-1-8, schrittweise mittels Drehmomentschlüssel aufgebrachtes definiertes Drehmoment2. Kombinierte Vorspannverfahren nach EN 1090-2, zuerst ein definiertes Vorspannmoment aufgebracht, anschließend die Mutter in einem festgelegten Weiterdrehwinkel angezogen- Scheibenfase zum Schraubenkopf bzw. zur Mutter- Muttern mit der Prägung nach Außen- Grundsätzlich muss immer die Mutter gedreht werden, um die Garnitur zu spannen
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Koelner Rawlplug
Normnummer:
14399
Form:
4
Norm:
EN 14399 4
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
225 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Güte:
10.9, HV
Größe Kraftangriff:
SW 32
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschrauben, EN143994, hv schrauben, hv garnituren, DIN EN 14399, Stahlbauschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6821*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,4821*
€ 4,1437
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,4521*
€ 4,108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2821*
€ 3,9057
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1821*
€ 3,7867
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,6821*
€ 3,1917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.