Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 24x190, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 24x190, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ
SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 24x190, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ
SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 24x190, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ
SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 24x190, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ
Artikel-Nr.:
     369-E143994KAJAB24190
Hersteller:
     Koelner
Herst.-Nr.:
     165071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4 m24x190
din en 14399-4
Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.Hinweise: Ersatz DIN 6914.Anwendung: - Stahl-, Hoch-, Tunnel- und Brückenbau- Sicherheitsrelevante Verschraubungen- Vorrangig in gleitfesten VerbindungenBauaufsichtlich zugelassen: Nach DIN EN-14399-1 und DIN 1090Eigenschaften: - festgelegte Verhältnis von Anziehmoment und Vorspannkraft, dadurch hohe Anwendungssicherheit- Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 (mit großer Schlüsselweite)- Bei gleichem Kraftschluss werden weniger Schrauben benötigt oder kleinere HV-Schrauben- Kennzeichnung für genaue Rückverfolgung der Bauteile- Komplette Garnitur nur von einem HerstellerMontageanweisung: - Zwei wichtige Verfahren zur Erreichung einer definierten Vorspannkraft1. Modifizierte Drehmomentverfahren nach EN 1993-1-8, schrittweise mittels Drehmomentschlüssel aufgebrachtes definiertes Drehmoment2. Kombinierte Vorspannverfahren nach EN 1090-2, zuerst ein definiertes Vorspannmoment aufgebracht, anschließend die Mutter in einem festgelegten Weiterdrehwinkel angezogen- Scheibenfase zum Schraubenkopf bzw. zur Mutter- Muttern mit der Prägung nach Außen- Grundsätzlich muss immer die Mutter gedreht werden, um die Garnitur zu spannen
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Koelner Rawlplug
Normnummer:
14399
Form:
4
Norm:
EN 14399 4
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
190 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Güte:
10.9, HV
Größe Kraftangriff:
SW 41
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-4 m24, Gewindeschrauben, EN143994, hv schrauben, hv garnituren, DIN EN 14399, Stahlbauschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,624*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,4624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,364*
€ 39,70316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,984*
€ 39,25096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,234*
€ 37,16846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,344*
€ 36,10936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,524*
€ 35,13356
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,624*
€ 29,30256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.