Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x145, 10.9, HV, feuerverzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x145, 10.9, HV, feuerverzink
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x145, 10.9, HV, feuerverzink
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x145, 10.9, HV, feuerverzink
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x145, 10.9, HV, feuerverzink
Artikel-Nr.:
     369-E143994SAJAB12145
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460912145
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4
Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.Hinweise: Ersatz DIN 6914. Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14399
Form:
4
Norm:
EN 14399 4
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
145 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Güte:
10.9, HV
Größe Kraftangriff:
SW 22
Weitere Suchbegriffe: 25143994
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,4429*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.