Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter, 8 Sprossen, Leiterlänge 2440 mm, B. 425 mm, Gewicht 4,20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter, 8 Sprossen, Leiterlänge 2440 mm, B. 425 mm, Gewicht 4,20
Sprossen-Anlegeleiter, 8 Sprossen, Leiterlänge 2440 mm, B. 425 mm, Gewicht 4,20
Sprossen-Anlegeleiter, 8 Sprossen, Leiterlänge 2440 mm, B. 425 mm, Gewicht 4,20
Sprossen-Anlegeleiter, 8 Sprossen, Leiterlänge 2440 mm, B. 425 mm, Gewicht 4,20
Artikel-Nr.:
     369-E1561375
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     601108
EAN/GTIN:
     4019502338258
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
∙ Sprossen aus stark profiliertem Stangpressprofilen ∙ Holme ergonomisch geformt aus nahtlosen Strangpressprofilen ∙ Erhöhte Rutschfestigkeit durch ausgeprägte Riffelung der Sprossen b∙/bb Leiterinnenmaß: 370 mm/bbr/br/b∙/bb Ausführung: Sprossen gebördelt/bbr/br/bEinsatzorte:/b ∙ Baustelle ∙ Leichte handwerkliche Tätigkeiten
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung Stufe:
geboerdelt
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
4,2 kg
Leiterlänge:
2.440 mm
Breite:
425,0 mm
Arbeitshöhe:
2,87 m
Stufenanzahl:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter, Leitern, Anlegeleitern
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 90,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,01*
€ 115,78*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,99*
€ 129,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,11*
€ 129,54*
Lager 369
Frei Haus
ab € 102,29*
€ 130,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,58*
Zubehör
Hymer
0055181
ab € 71,49*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,51*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,31*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,13*
Zubehör
Hymer
ab € 18,33*
Zubehör
Hymer
ab € 55,74*
Zubehör
Hymer
005485
ab € 57,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.