Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1850 mm, 2x8
Artikel-Nr.:
     369-E1561490
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     802416
EAN/GTIN:
     4019502316089
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
· Hochfeste verwindungssteife Konstruktion · Rutschhemmende Füße mit großer Auflagefläche · Stufentiefe 80 mm · Konische Bauform · Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung · Gelenke in verschraubter Ausführung (daher auswechselbar) · Stabile Aussteifungsstreben am Antritt br/br/b∙ Ausführung: Stufen gebördelt/bbr/br/bEinsatzorte:/b ∙ Industrie ∙ Baustelle ∙ Leichte handwerkliche Tätigkeiten
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung Stufe:
geboerdelt
Anlieferung:
montiert
Nutzung:
beidseitig
Gewicht:
10,5 kg
Stufentiefe:
80 mm
Breite:
550,0 mm
Höhe:
2050 mm
Arbeitshöhe:
2,88 m
Stufenanzahl:
2 x 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, aluminium-leiter hymer, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, Leitern, Stehleitern, Trittleitern
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,28*
€ 198,79*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,42*
€ 248,43*
€ 4,90*
ab € 223,28*
€ 287,94*
Lager 369
Frei Haus
ab € 237,51*
€ 290,72*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 264,58*
€ 322,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0053864
ab € 29,22*
Zubehör
Hymer
0054647
ab € 39,33*
Zubehör
Hymer
0054649
ab € 39,23*
Zubehör
Hymer
0054646
ab € 36,07*
Zubehör
Hymer
0054648
ab € 36,12*
Zubehör
Hymer
0054024
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.