Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter mit Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 950 mm, 4 Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter mit Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 950 mm, 4 Stufe
Plattformleiter mit Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 950 mm, 4 Stufe
Plattformleiter mit Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 950 mm, 4 Stufe
Plattformleiter mit Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 950 mm, 4 Stufe
Plattformleiter mit Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 950 mm, 4 Stufe
Plattformleiter mit Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 950 mm, 4 Stufe
Artikel-Nr.:
     369-E1561573
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     808004
EAN/GTIN:
     4019502316171
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Plattformleiter
Plattformtreppe
· Geräumige Ablageschale (B: 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken · Große Plattform 440 x 400 mm · Stufentiefe 80 mm · Geländerteil 800 mm hoch mit beidseitigem Seitenschutz für den sicheren Stand · Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter · Auf Wunsch kann die Leiter mit selbsttätig blockierenden Federrollen ausgestattett werden (optionales Zubehör) ∙ Stabile Aussteifungsstreben am Antritt · Stabiler Stand durch konische Ausführungbr/br/b∙ Ausführung: Stufen gebördelt/bbr/br/bEinsatzorte:/b ∙ Industrie ∙ Baustelle
Weitere Informationen:
Podesthöhe:
950 mm
Material:
Aluminium
Stufenanzahl inkl. Plattform:
4 Stück
Ausführung Stufe:
geboerdelt
Anlieferung:
montiert
Abmessung Höhe:
1750 mm
Nutzung:
einseitig
Gewicht:
9,7 kg
Stufentiefe:
80 mm
Abmessung Breite:
650 mm
Plattform Tiefe:
400 mm
Plattform Breite:
440 mm
Arbeitshöhe:
2,45 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,82*
€ 256,63*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,80*
€ 313,06*
€ 4,90*
ab € 272,03*
€ 342,08*
Lager 369
Frei Haus
ab € 313,95*
€ 374,02*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 347,03*
€ 409,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,02*
€ 445,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,19*
€ 417,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,24*
€ 412,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054647
ab € 39,26*
Zubehör
Hymer
0054649
ab € 39,33*
Zubehör
Hymer
0054646
ab € 36,38*
Zubehör
Hymer
0054648
ab € 36,12*
Zubehör
Hymer
0052316
ab € 50,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.