Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschr. mit Sockel, mittig verk. Trennw., li. 4, Böden, Stange mit 3 Hak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzmittelschr. mit Sockel, mittig verk. Trennw., li. 4, Böden, Stange mit 3 Hak
Putzmittelschr. mit Sockel, mittig verk. Trennw., li. 4, Böden, Stange mit 3 Hak
Putzmittelschr. mit Sockel, mittig verk. Trennw., li. 4, Böden, Stange mit 3 Hak
Putzmittelschr. mit Sockel, mittig verk. Trennw., li. 4, Böden, Stange mit 3 Hak
Putzmittelschr. mit Sockel, mittig verk. Trennw., li. 4, Böden, Stange mit 3 Hak
Putzmittelschr. mit Sockel, mittig verk. Trennw., li. 4, Böden, Stange mit 3 Hak
Artikel-Nr.:
     369-E1572319
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     22219-213-201-510
EAN/GTIN:
     4055479836540
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittel schrank
· Stabile Stahlblechkonstruktion, Böden fest verschweißt · Oberfläche pulverbeschichtet · Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen ∙ Verriegelung mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln ∙ Glatter, ausfegbarer Bodenbr/· Verkürzte Mittelwand · Links: 4 feste Böden · Rechts: 1 Kleiderstange mit 6 Haken · Unten: 1 durchgehendes Fach
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 5010 Enzianblau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_5010_Enzianblau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
lackiert
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1800 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
600 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
80 kg
Anzahl Böden:
4 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
0 °
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Flügeltürschrank, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,55*
€ 356,78*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,05*
€ 358,56*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,34*
€ 375,13*
Lager 369
Frei Haus
ab € 393,65*
€ 455,72*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,72*
€ 542,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,23*
€ 538,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,33*
€ 521,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,91*
€ 508,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,65*
€ 468,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.