Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Vollblechtüren, 4 beschichtete Böden, BxTxH 1500x400x1950 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 4 beschichtete Böden, BxTxH 1500x400x1950 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 4 beschichtete Böden, BxTxH 1500x400x1950 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 4 beschichtete Böden, BxTxH 1500x400x1950 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 4 beschichtete Böden, BxTxH 1500x400x1950 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 4 beschichtete Böden, BxTxH 1500x400x1950 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 4 beschichtete Böden, BxTxH 1500x400x1950 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E1573109
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     39393-150-401-510
EAN/GTIN:
     4055955029503
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 600 kgbr/∙ Mit b4 Einlegeböden/b, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 5010 Enzianblau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_5010_Enzianblau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
lackiert
Abmessung Tiefe:
400 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
1500 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
80 kg
Anzahl Böden:
4 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
0 °
Weitere Suchbegriffe: falttüren schrank, Falttürenschränke, Flügeltürschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Flügeltürschrank, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,09*
€ 697,17*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,17*
€ 721,88*
Lager 369
Frei Haus
ab € 760,07*
€ 879,34*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,34*
€ 1.046,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,42*
€ 1.045,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,98*
€ 985,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,20*
€ 943,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,07*
€ 904,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.