Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Putzmittelschrank
>
Artikel
Putzmittelschr. mit Sockel, mittig verk. Trennw., li. 4 Böden, Stange mit 3 Hake
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1577448
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
22219-213-201-735
EAN/GTIN:
4055479002051
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank pavoy
putzmittel schrank
· Stabile Stahlblechkonstruktion, Böden fest verschweißt · Oberfläche pulverbeschichtet · Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen ∙ Verriegelung mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln ∙ Glatter, ausfegbarer Bodenbr/· Verkürzte Mittelwand · Links: 4 feste Böden · Rechts: 1 Kleiderstange mit 6 Haken · Unten: 1 durchgehendes Fach
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
lackiert
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1800 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
600 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
80 kg
Anzahl Böden:
4 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
0 °
... >
Werkstatteinrichtung
>
Materialschränke
>
Flügel-/Falt- und Einschwenktürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
putzmittelschrank 50cm tief
,
Flügeltürschränke
,
Schränke
,
Werkstatt-Schränke
,
Werkstattschränke
,
Werkzeug-Schränke
,
Werkzeugschränke
,
Flügeltürschrank
,
Schrank
,
Werkstatt-Schrank
,
Werkstattschrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
Arbeitsplatz-Schränke
,
Arbeitsplatzschränke
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,92*
€ 359,67*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,14*
€ 361,44*
Lager 3904
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,34*
€ 377,86*
Lager 261
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,52*
€ 418,02*
Lager 369
Frei Haus
ab € 392,94*
€ 458,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,42*
€ 545,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,39*
€ 539,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,96*
€ 521,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,30*
€ 507,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,94*
€ 467,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 30 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053095
ab € 15,25*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 35 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053595
ab € 23,29*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 40 cm, Funkuhr, silber
Maul
9054095
ab € 27,61*
Zubehör
Tork 652000 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork
652000
ab € 72,84*
Zubehör
Tork 652008 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Rot
Tork
652008
ab € 67,72*
Zubehör
Mehrzweck-Papierwischtücher, Hybrid-Qualität, 2-lagig, weiß, VE 4 Rollen, 1500 Blatt/Rolle.
essity
2X502980
ab € 57,52*
Zubehör
Putztuch TORK 130100 L1000xB245ca.mm weiß 1-lagig Rl.TORK
essity
130100
ab € 53,54*
Zubehör
Putztuch-Jumborollen, blau 2 lagig | TP0253
Hagmeyer
130050
ab € 71,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen