Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Backen-Drehfutter 200 mm, Stahl, DIN 55027-6, einteilige Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Backen-Drehfutter 200 mm, Stahl, DIN 55027-6, einteilige Backen
3-Backen-Drehfutter 200 mm, Stahl, DIN 55027-6, einteilige Backen
3-Backen-Drehfutter 200 mm, Stahl, DIN 55027-6, einteilige Backen
Artikel-Nr.:
     369-E1615309
Hersteller:
     MACK Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     ZE-8357-206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Dreibacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme
Ausführung: Mit Kurzkegelaufnhame nach DIN 55027 · Stehbolzen mit Bundmutter, mit einteiligen, zentrisch spannenden Backen · Planspiralring aus Legierungsstahl gesenkgeschmiedet und gehärtet · Verzahnung, Ritzel und Führungen gehärtet und geschliffen · Futterkörper aus Stahl mit geschliffenen Führungen und Verschleißflächen · Richtdrehzahl, Spannkraft, Genauigkeit, Unwucht usw. entsprechen DIN 6386 Teil 1 Klasse 1 · Lieferung inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
Anwendung: Geeignet für Drehmaschinen sowie alle Arten von Fräs- und Bohrvorrichtungen · Drehfutter mit Stahlkörper besonders für Maschinen mit hohen Drehzahlen geeignet
Stahl
Weitere Informationen:
Kurzkegel:
6"
Drehzahl max.:
4000min-1
Breite:
200 mm
Gewicht:
19.0 kg
Bohrung:
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,31*
€ 602,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,80*
€ 600,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,76*
€ 538,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,92*
€ 529,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,36*
€ 509,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.