Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Polyamid, schwarz, Durchm. 30 mm, Traglast 20 kg, Anschraubplatte, fü


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lenkrolle, Polyamid, schwarz, Durchm. 30 mm, Traglast 20 kg, Anschraubplatte, fü
Lenkrolle, Polyamid, schwarz, Durchm. 30 mm, Traglast 20 kg, Anschraubplatte, fü
Artikel-Nr.:
     369-E1617656
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F25.031VER8
EAN/GTIN:
     4021885110253
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
· Gabel aus Stahlblech, verzinkt · Einreihiger Kugelkranz im Gabelkopfbr/· Lauffläche aus Kunststoff, für weiche Böden ∙ Lauffläche aus thermoplastischem Gummi für harte Bödenbr/· Radkörper aus Kunststoffbr/· Gleitlager
Weitere Informationen:
Plattengröße:
40x40 mm
Befestigungsart:
Schraubplatte
Schraubloch-Ø:
5 mm
VE:
8 Stück
Schraublochentfernung:
29x29 mm
Rollentyp:
Lenkrolle
Rad-Ø:
30 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Bauhöhe:
36 mm
Material Lauffläche:
Kunststoff
Radbreite:
15 mm
Material Felge:
Kunststoff
Traglast:
20 kg
Farbe Lauffläche:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ersatzrollen, Rollen, Möbelrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,11*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 4,22*
€ 6,44*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.