Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Möbelrolle
>
Artikel
Lenkrolle, Gummi, schwarz, Durchm. 30 mm, Traglast 20 kg, Anschraubplatte, für h
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1617659
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
F26.031VER8
EAN/GTIN:
4021885110284
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
· Gabel aus Stahlblech, verzinkt · Einreihiger Kugelkranz im Gabelkopfbr/· Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, für harte Bödenbr/· Kunststofffelgebr/· Gleitlager
Weitere Informationen:
Plattengröße:
40x40 mm
Befestigungsart:
Schraubplatte
Schraubloch-Ø:
5 mm
VE:
8 Stück
Schraublochentfernung:
29x29 mm
Rollentyp:
Lenkrolle
Rad-Ø:
30 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Bauhöhe:
36 mm
Material Lauffläche:
Thermoplastischer Gummi (TPE)
Radbreite:
14 mm
Material Felge:
Kunststoff
Traglast:
20 kg
Farbe Lauffläche:
schwarz
... >
Räder und Rollen
>
Möbelrollen
>
Möbelrollen mit Schraubplatte
Weitere Suchbegriffe:
Schrankrolle
,
lenkrolle durchmesser 30mm bauhöhe 36mm
,
möbelrolle
,
möbelrolle 30 mm
,
Ersatzrollen
,
Rollen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 8,22*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 7,34*
€ 10,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,468* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen