Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, Polyamid, schwarz, Durchm. 30 mm, Traglast 40 kg, Anschraubplatte, fü


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bockrolle, Polyamid, schwarz, Durchm. 30 mm, Traglast 40 kg, Anschraubplatte, fü
Bockrolle, Polyamid, schwarz, Durchm. 30 mm, Traglast 40 kg, Anschraubplatte, fü
Artikel-Nr.:
     369-E1617662
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E50.030VER8
EAN/GTIN:
     4021885110314
Suchbegriffe:
Bockrolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
· Gabel aus Stahlblech, verzinktbr/· Lauffläche aus Kunststoff für weiche Bödenbr/· Radkörper aus Kunststoffbr/· Gleitlager
Weitere Informationen:
Plattengröße:
46x20 mm
Befestigungsart:
Schraubplatte
Schraubloch-Ø:
5,2 mm
VE:
8 Stück
Schraublochentfernung:
35 mm
Rollentyp:
Bockrolle
Rad-Ø:
30 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Bauhöhe:
33 mm
Material Lauffläche:
Kunststoff
Radbreite:
14 mm
Material Felge:
Kunststoff
Traglast:
40 kg
Farbe Lauffläche:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, bockrollen kunststoff, möbelrolle, Ersatzrollen, Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,24*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 2,53*
€ 4,06*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.