Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräte-Bockrolle, Gummi schwarz, Durchm. 160 mm, Traglast 135 kg, Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräte-Bockrolle, Gummi schwarz, Durchm. 160 mm, Traglast 135 kg, Rolle
Transportgeräte-Bockrolle, Gummi schwarz, Durchm. 160 mm, Traglast 135 kg, Rolle
Artikel-Nr.:
     369-E1617738
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B55.161
EAN/GTIN:
     4021885058272
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
· Gabel aus Stahlblech, verzinkt · Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopfbr/· Lauffläche aus Gummi, schwarz · Geräuscharmer Laufbr/· Stahlfelgebr/· Rollenlagerbr/br/· Mit Fadenschutz
Weitere Informationen:
Plattengröße:
135x110 mm
Radlager:
Rollenlager
Befestigungsart:
Schraubplatte
Schraubloch-Ø:
11 mm
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Rollentyp:
Bockrolle
Rad-Ø:
160 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Bauhöhe:
195 mm
Material Lauffläche:
Gummi
Radbreite:
40 mm
Material Felge:
Stahl
Traglast:
135 kg
Farbe Lauffläche:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ersatzrollen, Rollen, Transportgeräterollen, Transportrollen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 9,09*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,56*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 6,69*
€ 9,58*
7 Tage
164
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,11*
2 Tage
158
1
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.160
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.