Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Schwerlast-Lenkrolle, Polyurethan 95+/-3 rot, Durchm. 250 mm, Traglast 1600 kg,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1617874
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
RR100.C10.251
EAN/GTIN:
4021885081218
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
· Gabel in Stahlschweißkonstruktion · Kugellager im Gabelkopf br/· Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A · Hohe Belastbarkeit · Robust und abriebfest br/· Gussfelge br/· Kugellager
Weitere Informationen:
Plattengröße:
175x140 mm
Radlager:
Kugellager
Befestigungsart:
Schraubplatte
Schraubloch-Ø:
14 mm
Schraublochentfernung:
140x105 mm
Rollentyp:
Lenkrolle
Rad-Ø:
250 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Bauhöhe:
315 mm
Material Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Radbreite:
75 mm
Material Felge:
Gusseisen
Traglast:
1600 kg
Farbe Lauffläche:
orange
... >
Räder und Rollen
>
Schwerlastrollen + -räder
>
Schwerlastrollen mit Schraubplatte
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastlenkrolle
,
Schwerlastrad Lenkrolle
,
Schwerlastrolle
,
Transportgeräte-Rolle
,
Transportgeräterolle
,
pu schwerlastrolle lenkrolle
,
schwerlastrollen lenkrollen
,
schwerlastrolle
,
Ersatzrollen
,
Rollen
,
Transportgeräterollen
,
Schwerlastrollen
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,68*
€ 156,52*
Lager 3904
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 168,39*
Lager 369
Frei Haus
ab € 171,16*
€ 205,11*
Lager 4445
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,97*
€ 215,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 183,16*
€ 219,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rad 250/75mm C10.257 Polyure Guss,Radk.Guss,KLTragkraft 1.600 Kg
BS Rollen
C10.257
ab € 60,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen