Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1100x600x945 mm, Tragl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinwagen, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1100x600x945 mm, Tragl
Magazinwagen, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1100x600x945 mm, Tragl
Magazinwagen, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1100x600x945 mm, Tragl
Magazinwagen, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1100x600x945 mm, Tragl
Magazinwagen, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1100x600x945 mm, Tragl
Magazinwagen, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1100x600x945 mm, Tragl
Artikel-Nr.:
     369-E1670745
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     sw-600.109
EAN/GTIN:
     4035694012233
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
· Schweißkonstruktion aus Stahlrohr · RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Schlag- und kratzfest · Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bereifung:
Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
22,5 kg
Farbe Gestell:
RAL 5010 Enzianblau
Aussenmaß Breite:
600 mm
Aussenmaß Höhe:
945 mm
Farbe Ladefläche:
buche
Ladefläche Breite:
600 mm
Material Ladefläche:
Holzwerkstoff
Ausführung Plattformwagen:
Schiebebuegelwagen
Ladefläche Länge:
1.000 mm
Rad-Ø:
125 mm
Außenmaß Länge:
1100 mm
Material Gestell:
Stahl
Traglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen cordes ral 5010, plattformwagen, cordes plattformwagen, Magazin-Wagen, Transportwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 127,78*
€ 155,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,83*
€ 155,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,87*
€ 159,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,25*
€ 159,57*
Lager 369
Frei Haus
ab € 152,03*
€ 184,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,29*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,57*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,02*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,63*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,95*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.