| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1891582 Herst.-Nr.: 5005-1800 EAN/GTIN: 4067722008253 |
| |
|
| | |
| ∙ Besonders kompakte, platzsparende Pumpe ∙ Gute Förderleistung ∙ Dichtung aus Viton ∙ Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, für Behälteröffnungen von 30 - 70 mm Ø br/br/b∙ Geeignet für Lebensmittel, Säuren, Laugen und Reiniger /b(Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.)br/br/bDichtung aus Viton:/b Für wässrige Chemikalien wie Säuren und Laugen geeignet ∙ Welle aus Edelstahl V4A Weitere Informationen: | | Tauchtiefe: | 700 mm | Material: | Polypropylen | Pumpenauslauf: | Bogen | Fördermenge: | 26 l/min | Dichtung: | _ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, hand-fasspumpe bürkle, drehkolbenpumpe, fasspumpe säuren, Behälterpumpen, Handpumpen, Pumpen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 70,18* | € 86,76* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 59,86* | € 91,05* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,56* | € 93,69* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,09* | € 98,06* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 82,18* | € 100,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 82,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|