Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe PP, Eintauchtiefe 1000 mm, Auslaufbogen, Förderleistung ca. 12 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasspumpe PP, Eintauchtiefe 1000 mm, Auslaufbogen, Förderleistung ca. 12 l/min
Fasspumpe PP, Eintauchtiefe 1000 mm, Auslaufbogen, Förderleistung ca. 12 l/min
Fasspumpe PP, Eintauchtiefe 1000 mm, Auslaufbogen, Förderleistung ca. 12 l/min
Fasspumpe PP, Eintauchtiefe 1000 mm, Auslaufbogen, Förderleistung ca. 12 l/min
Artikel-Nr.:
     369-E1891990
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5600-1001
EAN/GTIN:
     4067722017446
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
∙ Für Fässer und Tanks von 60 - 1000 Liter ∙ Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks ∙ Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden ∙ Stufenlos verstellbare Eintauchtiefe für eine gute Restentleerung br/br/b∙ Fassverschraubungen bitte separat bestellen!/bbr/br/∙ Geeignet fürb Lebensmittel, Säuren, Laugen und aggressive Reiniger (PTFE Dichtung)/b
Weitere Informationen:
Tauchtiefe:
1000 mm
Material:
Polypropylen
Pumpenauslauf:
Bogen
Fördermenge:
12,0 l/min
Dichtung:
PTFE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,07*
€ 161,76*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 138,27*
€ 162,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,42*
€ 171,42*
Frei Haus
ab € 143,86*
€ 187,91*
Lager 369
Frei Haus
ab € 161,23*
€ 188,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 161,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5618-1000
ab € 52,26*
Zubehör
Bürkle
5600-0100
ab € 25,60*
Zubehör
Bürkle
5618-0200
ab € 150,38*
Zubehör
Bürkle
5600-3150
ab € 20,87*
Zubehör
Bürkle
5600-3140
ab € 32,63*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,53*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 28,74*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.