Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Auslaufbogen
>
Artikel
Pumpe, netzbetrieben, best. aus: Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit festem Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1892080
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
5900-2050
EAN/GTIN:
4067722018986
Suchbegriffe:
Auslaufbogen
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
∙ Fasspumpe mit einzigartigem Hybrid-System ∙ Hergestellt nach CE-Richtlinien · Schnelles und effizientes Abfüllen durch zwei unterschiedliche Stromversorgungssysteme ∙ Hohe chemische Beständigkeit der mediumsberührenden Werkstoffe (PP, PTFE, Hastelloy C) · Beide Versorgungseinheiten sind auf den Antrieben untereinander tauschbar ∙ Somit kann mit einem Antrieb an mehreren stationären Pumpwerken abgefüllt werden b· Fassverschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen/bbr/∙ Stromversorgung über Netzteil 230 V (internationaler Steckeradapter im Lieferumfang enthalten) ∙ Unbegrenzte Abfülldauer ∙ Bestehend aus Pumpwerk Antrieb, Netzteil und festem Auslaufbogen br/br/b∙ Geeignet für das Abfüllen von Säuren und Laugen/b br/· Nicht im Ex-Bereich verwenden!
Weitere Informationen:
Tauchtiefe:
500 mm
Pumpenauslauf:
Bogen
Spannung:
230 V
Fördermenge:
0,4-12 l/min
Leistung:
0 W
... >
Flüssigkeitsförderung
>
Pumpen
>
Fass- und Behälterpumpen, elektrisch
Weitere Suchbegriffe:
Fasspumpen
,
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
Geregeltes Netzteil
,
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
abfüllpumpen bürkle
,
geregeltes netzteil
,
Behälterpumpen
,
Pumpen
,
Elektropumpen
,
Pumpen elektrisch
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 402,43*
€ 453,17*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,94*
€ 453,29*
Lager 272
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,07*
€ 491,10*
Lager 369
Frei Haus
ab € 487,35*
€ 546,95*
Lager 163
Frei Haus
ab € 450,49*
€ 563,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,95*
€ 650,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,74*
€ 645,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,49*
€ 626,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,19*
€ 613,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,35*
€ 579,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 487,35* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AccuPack ohne Ladegerät für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3010
ab € 114,59*
Zubehör
Antrieb für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3030
ab € 212,80*
Zubehör
Auslaufbogen für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3040
ab € 20,42*
Zubehör
Fassstopfen, PVC, f. Öffnungs-Ø 40-70 mm, für Fasspumpe PP und PTFE, 1 Stück
Bürkle
5600-3150
ab € 20,34*
Zubehör
Fassverschraub. 2 Zoll Stahl-Feingewinde, für Fasspumpe PP und PTFE, 1 Stück
Bürkle
5600-3140
ab € 32,53*
Zubehör
Fassverschraubung PP, Mauser 2''-Grobgewinde, außen.
Bürkle
5600-3170
ab € 34,43*
Zubehör
Fassverschraubung PP, R2''-Stahl-Feingewinde, außen.
Bürkle
5600-3130
ab € 28,00*
Zubehör
Fassverschraubung PP, TriSure 2''-Grobgewinde, außen.
Bürkle
5600-3180
ab € 38,20*
Zubehör
Ladegerät für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3015
ab € 63,76*
Zubehör
Netzteil für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3020
ab € 130,88*
Zubehör
Pumpwerk 500 mm für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3050
ab € 132,94*
Zubehör
Verschlusskappe, Innengewinde, PP, 3/4''
Bürkle
8535-0034
ab € 3,83*
Zubehör
Zapfpistole mit Auslaufschlauch 1,2 m für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3045
ab € 71,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen