Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpe, netzbetrieben, best. aus: Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit festem Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpe, netzbetrieben, best. aus: Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit festem Stecker
Pumpe, netzbetrieben, best. aus: Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit festem Stecker
Pumpe, netzbetrieben, best. aus: Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit festem Stecker
Pumpe, netzbetrieben, best. aus: Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit festem Stecker
Pumpe, netzbetrieben, best. aus: Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit festem Stecker
Artikel-Nr.:
     369-E1892082
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5900-2100
EAN/GTIN:
     4067722019006
Suchbegriffe:
Auslaufbogen
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
∙ Fasspumpe mit einzigartigem Hybrid-System ∙ Hergestellt nach CE-Richtlinien · Schnelles und effizientes Abfüllen durch zwei unterschiedliche Stromversorgungssysteme ∙ Hohe chemische Beständigkeit der mediumsberührenden Werkstoffe (PP, PTFE, Hastelloy C) · Beide Versorgungseinheiten sind auf den Antrieben untereinander tauschbar ∙ Somit kann mit einem Antrieb an mehreren stationären Pumpwerken abgefüllt werden b· Fassverschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen/bbr/∙ Stromversorgung über Netzteil 230 V (internationaler Steckeradapter im Lieferumfang enthalten) ∙ Unbegrenzte Abfülldauer ∙ Bestehend aus Pumpwerk Antrieb, Netzteil und festem Auslaufbogen br/br/b∙ Geeignet für das Abfüllen von Säuren und Laugen/b br/· Nicht im Ex-Bereich verwenden!
Weitere Informationen:
Tauchtiefe:
1000 mm
Pumpenauslauf:
Bogen
Spannung:
230 V
Fördermenge:
0,4-12 l/min
Leistung:
0 W
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,38*
€ 487,59*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 429,19*
€ 488,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,14*
€ 530,17*
Lager 369
Frei Haus
ab € 519,72*
€ 589,06*
Frei Haus
ab € 485,21*
€ 606,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,06*
€ 700,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,85*
€ 691,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,31*
€ 671,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,65*
€ 655,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,72*
€ 618,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 519,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5900-3010
ab € 114,59*
Zubehör
Bürkle
5900-3030
ab € 212,80*
Zubehör
Bürkle
5900-3040
ab € 20,42*
Zubehör
Bürkle
5600-3150
ab € 20,34*
Zubehör
Bürkle
5600-3140
ab € 32,53*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,43*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 28,00*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 38,20*
Zubehör
Bürkle
5900-3015
ab € 63,76*
Zubehör
Bürkle
5900-3020
ab € 130,88*
Zubehör
Bürkle
5900-3100
ab € 142,12*
Zubehör
Bürkle
8535-0034
ab € 3,83*
Zubehör
Bürkle
5900-3045
ab € 71,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.