| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E1946690 Herst.-Nr.: 18302500VA EAN/GTIN: 4260217385420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ∙ Stabiles und kostengünstiges Zaunsystem für viele Einsatzbereiche ∙ Einfache Montage ∙ Stahlmattenelement aus runden Stahlstäben ∙ Waagerechte Stäbe doppelt verlaufend ∙ An den Kreuzpunkten zu hochfesten Stahlmatten verschweißt ∙ Wahlweise in feuerverzinkter oder feuerverzinkter und zusätzlich pulverbeschichteter Ausführung ∙ Weitere Farben auf Anfragebr/br/bStabmattenelemente:/bbr/Waagerechte Stäbe Ø 8 mm br/Senkrechte Stäbe Ø 6 mm br/Maschung 50 x 200 mm br/Mattenlänge 2510 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mattenhöhe: | 1830 mm | Farbe: | RAL 7016 anthrazitgrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stahlmatten-Zaun, Stahlmattenzaun, Zaunmatten, zaunmatten grau, doppelstabmatten, Doppelstab-Stahlmattenzaun, Stahlzaun, Zaun, Doppelstab-Stahlmattenzäune, Stahlmattenzäune, Stahlzäune, Zäune, Drahtzaun, Drahtzäune |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |