| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1958544 Herst.-Nr.: E1958544 EAN/GTIN: 4046987024802 |
| |
|
| | |
| Winter-Pilotenjacken, zweifarbig Aus 60% Baumwolle/40% Polyester, Fluorcarbon beschichtet ∙ Futter 100% Polyester ∙ Faserpelz 70% Polyacryl / 30% Polyester, ca. 265 g/m2 ∙ 2 Brusttaschen ∙ 2 Schubtaschen ∙ Ärmeltasche ∙ Innentasche ∙ Handytasche ∙ Austrennbares Faserpelzfutter ∙ Abtrennbare Ärmel und Kragenfutter ∙ Thermofutter in den Ärmeln Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | marine/royalblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, pilotenjacke marine xl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Winterjacken, Pilotenjacken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,33* | € 43,50* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,08* | € 44,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,48* | € 49,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|