| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1958685 Herst.-Nr.: 61930BB002 EAN/GTIN: 4046987030735 |
| |
|
| | |
| Aus 75% Polyester / 25% Baumwolle ca. 300g/m2 ∙ Zertifiziert nach PSA-VO(EU) 2016/425, Anhang II + EN ISO 20471:2013 - Klasse II und EN 14058:2004 ∙ Langarm mit elastischen Bündchen an den Ärmeln und am Shirtsaum in marine ∙ Rechte Brustseite mit einer von innen aufgesteppten Brusttasche (B x H: 18 x 22cm), Eingriff von außen durch vertikal eingenähte Reißverschlussleiste (ca. 14 cm lang) ∙ Stehkragen mit Kinnschutz (schwarz gesäumt), Kragenhöhe 6 cm ∙ Vorn verschließbar mit Kunststoffreißverschluss (ca. 28 cm lang) ∙ Rechts, in Krageninnenseite, eingenähte Schlaufe für Head-Set-Kabel ∙ 2 umlaufend am Rumpf aufgenähte Reflexstreifen, 3M-8910, ca. 5 cm breit sowie je 2 Reflexstreifen pro Ärmel ∙ Farbe HiVis orangeÜbergrößenzuschlag:ab Gr. 2XL zzgl. 10% Weitere Informationen: | | Material: | NaV | Geschlecht: | - | Größe: | L | Farbe: | warnorange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzbekleidung, Warnschutzsweatshirts, Warnschutz-Sweatshirts, Warnschutz-Sweatshirt, Sweat-Shirts, Sweatshirts, Warnschutz-Shirts |
| | |
| |