Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshelljacke Lukas mit Kapuze, Farbe fluo-orange/schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Softshelljacke Lukas mit Kapuze, Farbe fluo-orange/schwarz, Gr. L
Warnschutz-Softshelljacke Lukas mit Kapuze, Farbe fluo-orange/schwarz, Gr. L
Warnschutz-Softshelljacke Lukas mit Kapuze, Farbe fluo-orange/schwarz, Gr. L
Artikel-Nr.:
     369-E1962196
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     E1962196
EAN/GTIN:
     4025888233278
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Winter-Warnschutz Softshell-Jacken mit Kapuze
Nach EN ISO 20471 Klasse 3 und EN ISO 13688 ∙ Aus 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) (Atmungsaktivität: 1.000 g/m2/24h; Wassersäule: 5.000 mm) ∙ Futter 100% Polyester ∙ Wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv ∙ Robuster YKK-Front-Reißverschluss mit Patte ∙ Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial ∙ Herausnehmbares, wärmendes Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten ∙ Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite ∙ Abnehmbare/verstellbare Kapuze ∙ Einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter ∙ Mit zahlreichen und nützlichen Taschen
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
orange/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, kapuzenjacke orange, kapuzenjacke, warnschutz-softshelljacke größe l, Warnschutz-Softshell-Jacken, Softshell-Jacken, Warnschutzbekleidung
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,18*
€ 64,36*
2 Tage
17
€ 5,45*
ab € 54,26*
€ 64,36*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 54,78*
€ 64,82*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 57,42*
€ 69,55*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 80,56*
€ 93,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23436-1
ab € 53,07*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23436-3
ab € 52,94*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23436-4
ab € 50,13*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23426-2
ab € 50,38*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23426-1
ab € 50,21*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23426-3
ab € 50,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23426-4
ab € 50,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.