Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle ohne Befestigung, Kugeldurchm. 45 mm, Traglast 450 kg, Edelstahlkugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle ohne Befestigung, Kugeldurchm. 45 mm, Traglast 450 kg, Edelstahlkugel
Kugelrolle ohne Befestigung, Kugeldurchm. 45 mm, Traglast 450 kg, Edelstahlkugel
Kugelrolle ohne Befestigung, Kugeldurchm. 45 mm, Traglast 450 kg, Edelstahlkugel
Kugelrolle ohne Befestigung, Kugeldurchm. 45 mm, Traglast 450 kg, Edelstahlkugel
Kugelrolle ohne Befestigung, Kugeldurchm. 45 mm, Traglast 450 kg, Edelstahlkugel
Artikel-Nr.:
     369-E1979235
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E33.045
EAN/GTIN:
     4021885060367
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
bs rollen kugelrolle
Verschieben, Drehen und Positionieren von selbst schwersten Lasten mit minimalem Aufwand!br/Zum Einsatz in Fertigungsstraßen, zur Beschickung von Maschinen, für Schiebetür-Systeme oder auch für den Fracht- und Gepäcktransportbr/br/· Stahlgehäuse · Eingelagerte Kugelpfanne · Kleine Tragkugeln stützen die große Laufkugel · Filzring zum Schutz gegen Verschmutzungen · Wartungsarm br/br/bBitte beachten:/bbr/Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Stückpreise bei einer bMindestabnahme von 10 Rollen/b je Auftrag und Lieferanschrift! Die angegebenen Traglasten sind ein Richtwert bei gleichmäßig verteilter Last auf die gesamte Rollenlänge!br/br/bEdelstahl-Laufkugeln/b sind korrosionsbeständig und unempfindlich gegen Benzin, Alkohol, Äther, Öle, Fette, verschiedene Kohlenwasserstoffe und Ähnliches
Weitere Informationen:
Befestigungsart Kugelrolle:
ohne
Kugel-Ø dw:
45
Flansch-Ø D1:
75
Gehäuse-Ø D:
62
Bauhöhe H:
53,5
Kugelüberstand h:
19
Material Kugel:
Edelstahl
Material Gehäuse:
Stahl, verzinkt
Traglast:
450 kg
Weitere Suchbegriffe: Fördersysteme, Transportbahnen, Kugelrollen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 72,30*
€ 83,02*
1
€ 4,90*
ab € 66,45*
€ 86,44*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 68,56*
€ 86,85*
Lager 369
10
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 106,79*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 91,89*
€ 114,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.067,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.