Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentresor, Sicherheitsstufe A + S1, BxTxH 426x380x606 mm, Volumen 77 l, 2 Böde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktentresor, Sicherheitsstufe A + S1, BxTxH 426x380x606 mm, Volumen 77 l, 2 Böde
Aktentresor, Sicherheitsstufe A + S1, BxTxH 426x380x606 mm, Volumen 77 l, 2 Böde
Aktentresor, Sicherheitsstufe A + S1, BxTxH 426x380x606 mm, Volumen 77 l, 2 Böde
Aktentresor, Sicherheitsstufe A + S1, BxTxH 426x380x606 mm, Volumen 77 l, 2 Böde
Artikel-Nr.:
     369-E1979424
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     33204
EAN/GTIN:
     5901468307883
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
∙ Einwandiger, flammengeschützter Korpus 3 mm stark ∙ Tür doppelwandig, Türblatt 6 mm stark mit umlaufender Feuerfalz ∙ Verriegelung mit Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüssel ∙ Zwei Bohrungen in der Rückwand ∙ Schränke 1500 mm und 1900 mm hoch sollten unbedingt wegen Kopflastigkeit bei geöffneter Tür verankert werden ∙ Lackierung in RAL 7035 lichtgraubr/br/bIhre Produktvorteile:/bbr/· Sicherheitsstufe A + S1
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
606 mm
Volumen:
77 l
Außenmaße Tiefe:
380 mm
Anzahl Türen:
1 Stück
Material:
Stahl
Außenmaße Breite:
426 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
408 mm
Gewicht:
46,0 kg
Ausführung Schloss:
Doppelbart_Sicherheitsschloss
Verriegelung:
3-seitig
Versicherungssumme privat max.:
1.500 Euro
Versicherungssumme gewerblich max.:
1.500 Euro
Innenmaß Höhe:
600 mm
Innenmaß Tiefe:
316 mm
Kapazität Ordner:
5 Stück
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Böden:
2 Stück
Sicherheitsstufe:
A + S1
Innentresor:
nein
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, brandschutzschrank, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Standtresore
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,11*
€ 400,38*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,71*
€ 420,13*
Lager 369
Frei Haus
ab € 418,52*
€ 498,63*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,63*
€ 593,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,88*
€ 584,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,52*
€ 552,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,52*
€ 498,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
80231/SOL
ab € 224,00*
Zubehör
Widex Selection
MZK
ab € 229,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.