Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 5012
CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 5012
CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 5012
CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 5012
CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 5012
CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 5012
Artikel-Nr.:
     369-E1979662
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18.365.010
EAN/GTIN:
     7612269030099
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 2 Lenk- und br/2 Bockrollen Ø 160 mm aus Vollgummi br/∙ 1 Ablageboden stirnseitig, inkl. PVC-br/Rillenmatte ∙ 1 Einsatzrahmen mit br/Rahmenträgerpaar ∙ 2 Werkzeug-br/wechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, br/geneigt 15° ∙ Tragfähigkeit 450 kg br/∙ B x T x H 1077 x 514 x 927 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
514 mm
Abmessung Höhe:
932 mm
Werkzeugaufnahme:
25_Halter_ISO_SK_50
Abmessung Breite:
1077 mm
Farbe:
RAL 5012 lichtblau
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen lista, werkstattwagen, werkstattwagen ral5012, CNC-Lagerung, CNC-Lagersysteme, CNC-Systeme, CNC-Werkzeugwagen, Transportgestelle
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 904,37*
€ 985,96*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,35*
€ 1.004,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,51*
€ 1.005,94*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,96*
€ 1.025,05*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.194,18*
€ 1.288,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,53*
€ 1.533,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,45*
€ 1.513,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,54*
€ 1.456,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,57*
€ 1.437,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,18*
€ 1.421,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.