Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen
Artikel-Nr.:
     369-E1979901
Herst.-Nr.:
     07275 22 25
EAN/GTIN:
     4031022064622
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmtbr/br/· Ohne Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Volumen:
14.5 l
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Aussenmaß Breite:
400 mm
Aussenmaß Höhe:
75 mm
VE:
2 Stück
Außenmaß Länge:
600 mm
Farbe:
grau
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 18,87*
9 Tage
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 22,88*
13 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 23,27*
€ 32,50*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 32,17*
€ 42,89*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,40*
ab € 35,11*
€ 46,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,48*
€ 44,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,80*
€ 43,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,57*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,36*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.