Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Karabinerhaken, 5000 daN Zugkr.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Karabinerhaken, 5000 daN Zugkr.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Karabinerhaken, 5000 daN Zugkr.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Karabinerhaken, 5000 daN Zugkr.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Karabinerhaken, 5000 daN Zugkr.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Karabinerhaken, 5000 daN Zugkr.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Karabinerhaken, 5000 daN Zugkr.
Artikel-Nr.:
     369-E1980138
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     EN2500-2-400+4010-BA
EAN/GTIN:
     4031639196853
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
∙ Nach DIN EN12 195-2 · Mit Zugratsche - das Gurtband wird beim "nach unten ziehen" gespannt ∙ Extra langer Ratschenhebel (300 mm lang) mit 2 doppelten Zahnrädern auf beiden Seiten · Handhebelarretierung ∙ Polyurethan-imprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit ∙ Speziell verstrecktes Gurtband, dadurch geringere Dehnungbr/· Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN br/· Gurtfarbe rot
Weitere Informationen:
Ausführung Zurrgurt:
Zweiteilig
Länge:
4,0 m
Ausführung Ratsche:
Zugratsche
Gurtbreite:
50 mm
Ausführung Haken:
Karabinerhaken
VE:
2 Stück
Farbe:
rot
Zugkraft:
2500_5000 daN
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurte 50 mm, ratschenzurrgurt, Ladungssicherung, Gurte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 42,67*
€ 55,17*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 53,67*
€ 69,28*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 70,16*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,28*
€ 82,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,88*
€ 80,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,78*
€ 77,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,30*
€ 74,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,60*
€ 72,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,67*
€ 63,87
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
89M-BASIC
ab € 31,21*
Zubehör
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 60,99*
Zubehör
Braun
89-MR-BASIC
ab € 48,35*
Zubehör
Braun
88-50-BASIC
ab € 93,11*
Zubehör
Braun
89-BASIC
ab € 21,44*
Zubehör
Braun
89-5-BASIC
ab € 33,57*
Zubehör
Braun
72514/30-BASIC
ab € 26,98*
Zubehör
Braun
72510-4/D
ab € 19,40*
Zubehör
Braun
72510-4/EU
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.