Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B300 mm, Füße, Drehri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B300 mm, Füße, Drehri
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B300 mm, Füße, Drehri
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B300 mm, Füße, Drehri
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B300 mm, Füße, Drehri
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B300 mm, Füße, Drehri
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B300 mm, Füße, Drehri
Artikel-Nr.:
     369-E1980573
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E1980573
EAN/GTIN:
     4056211511220
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Ideal für Sporthallen, Schulen, Vereine, Fitness-Studios, Betriebe und Industrie∙ Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Abteilböden glatt, leicht auskehrbar ∙ Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert ∙ Ein Spezialprofil im Korpus sorgt für Stabilität und Sicherheit, sowie für eine einfache Reinigung und Benutzung ∙ Schrankfüße aus Kunststoff mit serienmäßiger Höheneinstellung. Die Füße werden bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt ∙ Schranksockel standardmäßig teilverzinkt, beschichtet in Gehäusefarbe ∙ Belüftungs-konzept für Sockel- und Fußausführung ∙ Schmale Seitenkanten = homogene Optik bei Reihenstellung (keine Doppelung an Schrankstößen) ∙ Einrichtung: Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken ∙ Schranktiefe 500 mm∙ Glatte Türen mit Belüftungslochbild ∙ Sicherheits-Drehriegelverschluss mit Türschutz
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4 Stück
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung (B x T x H):
600 x 500 x 1850mm
Abmessung Breite:
600 mm
Höhe:
1850 mm
Abmessungen (B x T x H):
600 x 500 x 1850 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Füße
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1850 mm
Schloßausführung:
Drehriegel
Farbe Front:
RAL 5012 lichtblau
Breite:
600 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, kleiderspind, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,13*
€ 628,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,83*
€ 622,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,42*
€ 610,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,33*
€ 588,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,26*
€ 529,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.