Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 3x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 3x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 3x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 3x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 3x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 3x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 3x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh
Artikel-Nr.:
     369-E1980606
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E1980606
EAN/GTIN:
     4060061484740
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Ideal für Sporthallen, Schulen, Vereine, Fitness-Studios, Betriebe und Industrie∙ Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Abteilböden glatt, leicht auskehrbar ∙ Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert ∙ Ein Spezialprofil im Korpus sorgt für Stabilität und Sicherheit, sowie für eine einfache Reinigung und Benutzung ∙ Schrankfüße aus Kunststoff mit serienmäßiger Höheneinstellung. Die Füße werden bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt ∙ Schranksockel standardmäßig teilverzinkt, beschichtet in Gehäusefarbe ∙ Belüftungs-konzept für Sockel- und Fußausführung ∙ Schmale Seitenkanten = homogene Optik bei Reihenstellung (keine Doppelung an Schrankstößen) ∙ Einrichtung: Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken ∙ Schranktiefe 500 mm∙ Glatte Türen mit Belüftungslochbild ∙ Sicherheits-Drehriegelverschluss mit Türschutz
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
6 Stück
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
400 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung (B x T x H):
1200 x 500 x 1800mm
Abmessung Breite:
1200 mm
Höhe:
1800 mm
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 500 x 1800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Sockel
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1800 mm
Schloßausführung:
Drehriegel
Farbe Front:
RAL 3003 rubinrot
Breite:
1200 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, garderobenschrank, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,76*
€ 731,95*
Lager 369
Frei Haus
ab € 725,33*
€ 836,19*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,19*
€ 995,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,66*
€ 990,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,43*
€ 964,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,74*
€ 929,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,33*
€ 863,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.