Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltcontainer, verz., vormont., isol., Vol. 3x1200 l, für aktive+passive Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltcontainer, verz., vormont., isol., Vol. 3x1200 l, für aktive+passive Lager
Umweltcontainer, verz., vormont., isol., Vol. 3x1200 l, für aktive+passive Lager
Umweltcontainer, verz., vormont., isol., Vol. 3x1200 l, für aktive+passive Lager
Umweltcontainer, verz., vormont., isol., Vol. 3x1200 l, für aktive+passive Lager
Umweltcontainer, verz., vormont., isol., Vol. 3x1200 l, für aktive+passive Lager
Umweltcontainer, verz., vormont., isol., Vol. 3x1200 l, für aktive+passive Lager
Artikel-Nr.:
     369-E1981468
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     H63-1231-A
EAN/GTIN:
     4260139976225
Suchbegriffe:
Containerelektroheizung
E-Konvektor Container
Elektro-Schnellheizer (Mehrzweckhau...
Elektroheizung Brandschutzcontainer
∙ Thermoisolierte, Robuste und verzinkte Stahlblechkonstruktion inkl. Kranösen und Doppelflügeltüren ∙ Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, max. Traglast 1000 kg/qm bei verteilter Lastbr/br/∙ Der Betreiber ist verpflichtet, vor Aufstellung und ­Inbetriebnahme die Eignung der Lagereinrichtung und etwaige Maßnahmen/­Anforderungen mittels Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen bzw. zu bewerten. Desweiteren sind unter Umständen behördliche Auflagen zu berücksichtigen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten. ∙ Bei weitergehenden Fragen beraten wir Sie gerne – sprechen Sie uns an!br/br/Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 (Aktive + Passive Lagerung)
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
6300 mm
Abmessung Höhe:
2585 mm
Innenmaß Breite:
4.860 mm
Auffangvolumen:
3.600 l
Innenmaß Höhe:
1.900 mm
Abmessung Breite:
5075 mm
Innenmaß Tiefe:
6.300 mm
Farbe:
verzinkt
Gefährdungsklasse:
GHS Kategorien 1-3
Lagerart:
aktiv + passiv
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31.091,73*
€ 31.863,55*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31.723,53*
€ 31.864,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33.970,66*
€ 34.099,52*
Lager 369
Frei Haus
ab € 40.550,19*
€ 40.643,86*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40.643,86*
€ 48.366,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40.576,27*
€ 48.285,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40.550,19*
€ 48.254,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9060-A
ab € 171,43*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9062-A
ab € 267,26*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9066-A
ab € 522,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9064-A
ab € 512,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9068-A
ab € 993,90*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9069-A
ab € 1.496,78*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9067-A
ab € 757,83*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2201-A
ab € 256,49*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2203-A
ab € 377,42*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2208-A
ab € 516,68*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2205-A
ab € 546,76*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2250-A
ab € 1.208,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2251-A
ab € 1.689,97*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2210-A
ab € 719,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.