| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1982165 Herst.-Nr.: BF5 9010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ∙ Stabil verschweißte Stahlkonstruktion mit verwindungsfesten Türen mit Kastenversteifung · Flügeltüren mit Dreiriegelverschluss und Drehzylinder-Sicherheitsschloss, verschiedenschließend ∙ Türöffnungswinkel ca. 135° · Schwarz lackierte Fachböden, verstellbar im 35 mm Raster · bTragkraft pro Fachboden 65 kg/b (bei gleichmäßig verteilter Last) Weitere Informationen: | | Farbe Korpus: | RAL 9010 Reinweiß | Material: | Stahl | Farbe Front: | RAL_9010_Reinweiss | Anlieferung: | montiert | Abmessung Tiefe: | 500 mm | Abmessung Höhe: | 1950 mm | Ausführung Schloss: | Zylinderschloss | Abmessung Breite: | 950 mm | Ordnerhöhen: | 5 Stück | Anzahl Böden: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank mauser, drehtürenschrank, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürenschrank, Büro-Flügeltürschränke, Büro-Flügeltürschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schränke, Schrank |
| | |
| |