| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1982219 Herst.-Nr.: SonataLuxCR24/7WK17 EAN/GTIN: 5901747563740 |
| |
|
| | |
| · Extrem stabiler Drehstuhl mit bis zu 150 kg Tragfähigkeitbr/∙ Ergonomisch geformte Rückenlehne mit gepolstetet bKopfstütze/bbr/∙ bMultiblock-Mechanik/b mit Körpergewichtseinstellung und Arretierung in 5 Positionenbr/∙ Bequemer bMuldensitz/bbr/b· Inklusive fester Ringarmlehnen /bmit Soft-Armauflagenbr/∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung per Gasliftbr/∙ Formschönes und stabiles Aluminiumfußkreuz, poliertbr/∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Bödenbr/br/b· Mit fester Kopfstütze/b Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Kopfstütze: | ja | Sitzhöhe: | 460-550 mm | Material Sitz: | Stoff | Ausführung Rollen: | Hartboden | Sitzbreite: | 540 mm | Farbe Sitz: | schwarz | Sitztyp: | Muldensitz | Material Fußkreuz: | Aluminium | Material Rücken: | Stoff | Farbe Rücken: | schwarz | Sitztiefe: | 510 mm | Stuhlmechanik: | Multiblockmechanik | Sitztiefenverstellung: | nein | Armlehnen: | ja | Farbe Fußkreuz: | silber | Scheuertouren Bezug: | 500 | Rückenlehnenhöhe: | 735 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl schwarz mit armlehnen 150kg, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Sitzmöbel, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| |