Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Steckregal
>
Rohrbodensteckregal
>
Artikel
Vielzweck-Steckregal, Anbaufeld BxTxH 1010x1000x2000 mm, Fachlast 500 kg, 4 Eben
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1982232
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
ABZ2010104NSAB005
EAN/GTIN:
3612971219489
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Rohrbodensteckregal
Steckregal mit Rohrböden
· Einfache Montage durch Zusammenstecken der Elemente ohne Schrauben und Bolzen · Stahlrohrböden und Vollblechböden werden in die Bohrungen der Ständer gesteckt · Hohe Stabilität auch ohne Diagonalkreuze · Zur Lagerung von Kleinteilen können die Stahlrohrböden optional mit einer Spanplatte ausgestattet werden · Stahlrohrböden aus vollverschweißten Vierkantrohrrahmen mit fest eingeschweißten Längsträgern, im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar · Keine Diagnonalkreuze für eine optimale doppelseitige Nutzung · Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06, sowie dem Eurocode 2 · bLieferumfang: /bGrundfeld mit 4 Regalständern · Anbaufeld mit 2 Regalständern
Weitere Informationen:
Fachlast:
500 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Regalrahmen:
lackiert
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche Boden:
lackiert
Farbe Boden:
RAL 7024 Graphitgrau
Feldlast:
2.500 kg
Farbe Rahmen:
RAL 7024 Graphitgrau
Abmessung Tiefe:
1000 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Ausführung Boden:
Stahlboden
Abmessung Breite:
1010 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Anbaufeld
Anzahl Böden:
4 Stück
... >
Regalsysteme
>
Fachbodenregalsysteme
>
Fachbodenregale
Weitere Suchbegriffe:
Steck-Regal
,
Steckregal
,
stahl steckregal
,
steckregal mit rohrböden
,
steckregal ar
,
Steckregalsysteme
,
Universal-Steckregale
,
Steckregale
,
Regale
,
Fachbodenregale
,
Lagerregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,48*
€ 813,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,04*
€ 798,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,36*
€ 765,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,51*
€ 728,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,99*
€ 694,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vollblechboden, BxT 1010x1000 mm, Traglast 500 kg
Widex Selection
AB02010110BBA0003
ab € 131,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen