Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke PRO, Farbe schwarz/grau, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke PRO, Farbe schwarz/grau, Gr.2XL
Winterjacke PRO, Farbe schwarz/grau, Gr.2XL
Artikel-Nr.:
     369-E1983030
Hersteller:
     Qualitex (Volker Gonschorek)
Herst.-Nr.:
     E1983030
EAN/GTIN:
     4046987041700
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Winterjacken "PRO"
Obermaterial aus 100% Polyamid ∙ Futter aus 100% Polyester ∙ Stehkragen mit Klett, zusätzlicher Rippkragen innen ∙ Abnehmbare Kapuze (verdeckter Reißverschluss) mit festem Steppfutter und doppeltem Klettverschluss ∙ 2 Falten-Brusttaschen mit Klettverschluss und Patte ∙ 1 Stifttasche ∙ 2 Seitentaschen und 1 Oberarmtasche links mit verdecktem Reißverschluss ∙ 1 Oberarmtasche (Handytasche) rechts mit Klettpatte ∙ 1 Innentasche links ∙ Verdeckter Einwege-YKK-Reißverschluss sowie Klettverschluss ∙ Ärmelbündchen mit Klettverschluss regulierbar ∙ Zusätzliche Strickbündchen in den Ärmeln (innen) ∙ Reflexstreifen an Brust, Seitentaschen, an den Ärmeln hinten sowie am Rückenkoller und an den Seiten ∙ Rubberbadge PRO-Label ∙ Verlängertes Rückenteil
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
schwarz/grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 52,29*
€ 68,74*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 76,15*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.