Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilhandschuhe Tegera 8120, weiss, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
TEGERA 8120 Werkstatthandschuhe Grün, Weiß Baumwolle, Elastan
TEGERA 8120 Werkstatthandschuhe Grün, Weiß Baumwolle, Elastan
Artikel-Nr.:
     369-E1985870
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     8120-6
EAN/GTIN:
     7392626005143
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Gefahren-Kategorie I - Schutz bei minimalen Risiken ∙ Nach EN 420 ∙ Aus 97% Baumwolle/3% Elasthan ∙ Ein geschmeidiger Baumwollhandschuh mit guter Passform ∙ Geeignet für Arbeiten, die Fingerspitzengefühl erfordern, z. B. Feinmontage ∙ Die Kettelnaht sorgt für bessere Haltbarkeit ∙ Luftdurchlässig ∙ Farbe weiß
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Mechanik
Stichfestigkeit:
-
Schnittfestigkeit:
-
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
-
Größe:
6
VE Paar/Karton:
12/300
Farbe:
weiß
Gefahren-Kategorie:
1
Abriebfestigkeit:
-
Weiterreißfestigkeit:
-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,22*
6 Tage
144
12
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,34*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,41*
Lager 369
12
€ 5,00*
ab € 1,12*
€ 1,46*
15 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera
8120-7
ab € 0,88*
Ähnlich
Tegera
8120-8
ab € 0,88*
Ähnlich
Tegera
8120-9
ab € 0,88*
Ähnlich
Tegera
8120-10
ab € 0,88*
Ähnlich
Tegera
8120-11
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.