Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Schiebetürenschrank
>
Artikel
Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x1110 mm, 3 OH, 2 Böden, Edelstahlgriffe, Sch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1986158
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
13449110
EAN/GTIN:
4044917426917
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
· Aus melaminharzbeschichteten Gütespanplatten, 19 mm stark · Sichtrückwand für eine freie Aufstellung im Raum · Edelstahlgriffe · Abschließbar durch Drehzylinderschloss · Fachböden aus Stahl, pulverbeschichtet in weiß, Traglast 50 kg · Schränke 2 OH und 3 OH sind stapelbar
Weitere Informationen:
Mitteltrennwand:
nein
Farbe Korpus:
weiß
Material:
Spanplatte/Stahl
Farbe Front:
weiss
Anlieferung:
zerlegt
Abmessung Tiefe:
400 mm
Abmessung Höhe:
1110 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
1000 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Anzahl Böden:
2 Stück
... >
Büromöbel
>
Büroschränke
>
Schiebetürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schiebetürschrank
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
schiebetür-schrank weiß
,
schiebetür schrank
,
kerkmann schiebetürenschrank
,
Büromöbel
,
Büroschränke
,
Büroschrank
,
Büroschiebetürenschränke
,
Büroschiebetürenschrank
,
Büro-Schiebetürenschränke
,
Büro-Schiebetürenschrank
,
Büroschiebetürschränke
,
Büroschiebetürschrank
,
Schiebetürenschränke
,
Schiebetürschränke
,
Schränke
,
Schrank
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 236,75*
€ 299,96*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,41*
€ 310,56*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,54*
€ 318,71*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 248,31*
€ 321,21*
Lager 369
Frei Haus
ab € 310,62*
€ 376,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,56*
€ 448,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,54*
€ 439,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,65*
€ 414,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,62*
€ 369,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufsatz für Schiebetürenschrank, offen, BxTxH 1000x400x360 mm, 1 OH, weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13449410
ab € 118,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen