Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x1470 mm, 4 OH, 3 Böden, Edelstahlgriffe, Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x1470 mm, 4 OH, 3 Böden, Edelstahlgriffe, Sch
Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x1470 mm, 4 OH, 3 Böden, Edelstahlgriffe, Sch
Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x1470 mm, 4 OH, 3 Böden, Edelstahlgriffe, Sch
Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x1470 mm, 4 OH, 3 Böden, Edelstahlgriffe, Sch
Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x1470 mm, 4 OH, 3 Böden, Edelstahlgriffe, Sch
Artikel-Nr.:
     369-E1986159
Herst.-Nr.:
     13449210
EAN/GTIN:
     4044917427099
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
· Aus melaminharzbeschichteten Gütespanplatten, 19 mm stark · Sichtrückwand für eine freie Aufstellung im Raum · Edelstahlgriffe · Abschließbar durch Drehzylinderschloss · Fachböden aus Stahl, pulverbeschichtet in weiß, Traglast 50 kg · Schränke 2 OH und 3 OH sind stapelbar
Weitere Informationen:
Mitteltrennwand:
nein
Farbe Korpus:
weiß
Material:
Spanplatte/Stahl
Farbe Front:
weiss
Anlieferung:
zerlegt
Abmessung Tiefe:
400 mm
Abmessung Höhe:
1470 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
1000 mm
Ordnerhöhen:
4 Stück
Anzahl Böden:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank weiß, schiebetür schrank, kerkmann schiebetürenschrank, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürenschrank, Büro-Schiebetürenschränke, Büro-Schiebetürenschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschiebetürschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schränke, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 314,28*
€ 384,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,04*
€ 394,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,47*
€ 410,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 322,41*
€ 411,96*
Lager 369
Frei Haus
ab € 404,90*
€ 481,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,90*
€ 573,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,99*
€ 571,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,59*
€ 552,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,97*
€ 536,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,90*
€ 481,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13449410
ab € 118,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.