Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürodrehstuhl, Gr.S, Sitz-BxTxH 460x440x430-530 mm, Lehnenh. 560-610 mm, Punkt-S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1986309
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
SY10000S881044512
EAN/GTIN:
4250416834591
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
∙ Sitzen nach Maß - durch die Konfektionsgrößen S - M - L - XL ∙ Der optimale Bandscheiben-Drehstuhl mit technisch hochwertiger Ausstattung, exakt nach ergonomischen und arbeitsmedizinischen Erkenntnissen konstruiert ∙ Dieser Bandscheiben-Drehstuhl in den Konfektionsgrößen S, M, L, und XL bietet eine spürbare Entlastung der Wirbelsäule und beugt somit Rückenschmerzen und dem Rückenbrand vor ∙ Bessere Nährstoffversorgung für die Bandscheiben durch Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung ∙ Mehr Entspannung und Halt für den Nacken- und Schulterbereich durch eine anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze ∙ Durch die besondere und optimale Abstimmung von Sitzfläche und Rückenlehne wird eine bandscheibengerechte Sitzhaltung eingenommen und die Haltung orthopädisch korrigiertbr/∙ Medizinisch ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung verstellbarbr/∙ Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbarbr/∙ Ergonomischer Bandscheibensitzbr/∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels TÜV-geprüfter Sicherheits-Gasfederbr/∙ Formschönes und stabiles Fußkreuz, schwarz RAL 9011 aus 70% Polyamid und 30% Glasfaser verstärktbr/∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichbödenbr/∙ Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis (Armlehnen können nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen) br/∙ Körpergröße: Bis 1,85 cmbr/∙ Sitzdauer: Bis 12 Std.br/br/b· Größe S - geeignet für Personen leichter als 60 kg und kleiner als 160 cm/b
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Kopfstütze:
nein
Sitzhöhe:
430-530 mm
Material Sitz:
Stoff
Ausführung Rollen:
Weichboden
Sitzbreite:
460 mm
Farbe Sitz:
bordeaux
Sitztyp:
Bandscheibensitz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Material Rücken:
Stoff
Farbe Rücken:
bordeaux
Sitztiefe:
440 mm
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Sitztiefenverstellung:
nein
Armlehnen:
nein
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Rückenlehnenbreite:
440 mm
Rückenlehnenhöhe:
560-610 mm
... >
Sitzmöbel
>
Drehstühle
>
Bürodrehstühle
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstuhl
,
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bürostuhl ohne stoffbezug
,
bandscheibendrehstuhl
,
bandscheibendrehstuhl ohne armlehne
,
Sitzmöbel
,
Bürodrehstühle
,
Bürostühle
,
Drehstühle
,
Stuhl
,
Stühle
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,32*
€ 429,35*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,02*
€ 482,56*
Lager 369
Frei Haus
ab € 479,06*
€ 568,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,68*
€ 676,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,33*
€ 657,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,82*
€ 617,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,58*
€ 600,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,06*
€ 570,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armlehnen-Paar, höhenverstellbar, schwarz
Widex Selection
24
ab € 68,62*
Zubehör
Rollen-Satz für harte Böden, Mehrpreis
Widex Selection
15
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen