Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballschrank m. Vollblech Schiebetüren, BxTxH 2000x600x1950 mm, 4 Böden, 3 Längs-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballschrank m. Vollblech Schiebetüren, BxTxH 2000x600x1950 mm, 4 Böden, 3 Längs-
Ballschrank m. Vollblech Schiebetüren, BxTxH 2000x600x1950 mm, 4 Böden, 3 Längs-
Ballschrank m. Vollblech Schiebetüren, BxTxH 2000x600x1950 mm, 4 Böden, 3 Längs-
Ballschrank m. Vollblech Schiebetüren, BxTxH 2000x600x1950 mm, 4 Böden, 3 Längs-
Ballschrank m. Vollblech Schiebetüren, BxTxH 2000x600x1950 mm, 4 Böden, 3 Längs-
Ballschrank m. Vollblech Schiebetüren, BxTxH 2000x600x1950 mm, 4 Böden, 3 Längs-
Artikel-Nr.:
     369-E1987011
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     35356-200-604-735512
EAN/GTIN:
     4055479614162
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
∙ Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung ∙ Türen gemeinsam über Drehdruckzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel verschließbar ∙ Ausstattung: 4 Verstellböden mit Aufkantung, 3 Längs-/ 4 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter, 1 Wertfach, 1 Halter für Reifen und Seile und 1 Tauehalter
Weitere Informationen:
Mitteltrennwand:
ja
Farbe Korpus:
RAL_7035_lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_5012_Lichtblau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
lackiert
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
2000 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Anzahl Böden:
4 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,29*
€ 1.138,59*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,08*
€ 1.196,21*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.269,70*
€ 1.461,26*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,26*
€ 1.738,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,20*
€ 1.720,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,07*
€ 1.635,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,17*
€ 1.578,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,70*
€ 1.510,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.