Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Apparaterolle, Lenkrolle, Gummi thermoplastisch grau, Durchm. 100 mm, Tragla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Apparaterolle, Lenkrolle, Gummi thermoplastisch grau, Durchm. 100 mm, Tragla
ESD-Apparaterolle, Lenkrolle, Gummi thermoplastisch grau, Durchm. 100 mm, Tragla
Artikel-Nr.:
     369-E1989324
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C100.A89.100
EAN/GTIN:
     4021885062958
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
· Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert · Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopfbr/· Lauffläche aus antistatischem Gummi, grau · Spurlosbr/· Kunststofffelgebr/· Kugellager
Weitere Informationen:
Plattengröße:
95x70 mm
Radlager:
Kugellager
Befestigungsart:
Schraubplatte
Schraubloch-Ø:
9 mm
Schraublochentfernung:
6,3 mm
Rollentyp:
Lenkrolle
Rad-Ø:
100 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Bauhöhe:
137 mm
Material Lauffläche:
Antistatischer Gummi
Radbreite:
32 mm
Material Felge:
Kunststoff
Traglast:
80 kg
Farbe Lauffläche:
grau
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 100 mm, apparaterolle, Apparaterollen, Ersatzrollen, Rollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,83*
€ 30,18*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 30,24*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 28,59*
€ 38,13*
12 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 30,16*
€ 40,21*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.