Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Transportgeräterolle, Bockrolle, Gummi antistatisch schwarz, Durchm. 100 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Transportgeräterolle, Bockrolle, Gummi antistatisch schwarz, Durchm. 100 mm,
ESD-Transportgeräterolle, Bockrolle, Gummi antistatisch schwarz, Durchm. 100 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E1989357
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B58.100
EAN/GTIN:
     4021885071936
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
· Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert · Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopfbr/· Lauffläche aus antistatischem Gummi, schwarzbr/· Stahlfelgebr/· Rollenlager
Weitere Informationen:
Plattengröße:
104x80 mm
Radlager:
Rollenlager
Befestigungsart:
Schraubplatte
Schraubloch-Ø:
9 mm
Schraublochentfernung:
84x64/76x56 mm
Rollentyp:
Bockrolle
Rad-Ø:
100 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Bauhöhe:
128 mm
Material Lauffläche:
Antistatischer Gummi
Radbreite:
30 mm
Material Felge:
Stahl
Traglast:
80 kg
Farbe Lauffläche:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ersatzrollen, Rollen, Transportgeräterollen, Transportrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 10,38*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 11,42*
€ 15,75*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 16,34*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.