Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Transportgeräterolle, Bockrolle, Gummi antistatisch schwarz, Durchm. 200 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Transportgeräterolle, Bockrolle, Gummi antistatisch schwarz, Durchm. 200 mm,
ESD-Transportgeräterolle, Bockrolle, Gummi antistatisch schwarz, Durchm. 200 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E1989360
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B58.200
EAN/GTIN:
     4021885069629
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
· Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert · Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopfbr/· Lauffläche aus antistatischem Gummi, schwarzbr/· Stahlfelgebr/· Rollenlager
Weitere Informationen:
Plattengröße:
135x110 mm
Radlager:
Rollenlager
Befestigungsart:
Schraubplatte
Schraubloch-Ø:
11 mm
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Rollentyp:
Bockrolle
Rad-Ø:
200 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Bauhöhe:
235 mm
Material Lauffläche:
Antistatischer Gummi
Radbreite:
50 mm
Material Felge:
Stahl
Traglast:
205 kg
Farbe Lauffläche:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ersatzrollen, Rollen, Transportgeräterollen, Transportrollen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,91*
€ 35,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,82*
€ 35,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 35,50*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 29,37*
€ 40,08*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 35,82*
€ 48,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.